Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenmischarmatur zweigr mech chr VNO2/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D459H48
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0010042339
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannen einhebelmischer
Wannenmischarmatur zweigr mech chr VNO2/2
Weitere Informationen:
Akzentfarbe:
Chrom
Anschluss Vorlauf:
Außengewinde
Anschlussmaß Zufuhr:
1/2 Zoll
Art des Griffs:
zweigriffig
Ausführung:
mechanisch
Ausführung der Temperaturregelung:
manuelle Bedienung
Geräuschklasse nach EN ISO 3822:
ohne
Grundfarbe:
Chrom
Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa):
15 l/min
Mit Duschgarnitur:
ja
Mit Umstelleinheit:
ja
Mit fester Kopfdusche:
ja
Mittenabstand:
100 mm
Mundstück Wasserhahn:
offen
Oberflächenschutz:
verchromt
Position Abfluss:
nach unten
Rückflusssicherung nach EN 1717:
ohne
Volumenstromklasse:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,27*
€ 252,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,58*
€ 249,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,84*
€ 206,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.