Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende Metall 1963x800x42,5mm RAL7035 Kabelraum PRO-SIB42.GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D439I82
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-SIB42.GR
EAN/GTIN:
     4049759219581
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Blende Metall 1963x800x42,5mm RAL7035 Kabelraum PRO-SIB42.GR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
800 mm
Einbauort:
Kabelraum
Farbe:
grau
Höhe:
1963 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
42.5 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
€ 5,90*
ab € 68,16*
€ 87,83*
€ 3,50*
ab € 68,18*
€ 87,85*
€ 4,90*
ab € 68,19*
€ 87,86*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,30*
€ 104,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,79*
€ 119,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.