Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende Metall 2186x800x42,5mm RAL9005 Kabelraum PRO-SA0478.TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D439I74
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-SA0478.TS
EAN/GTIN:
     4049759219505
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Blende Metall 2186x800x42,5mm RAL9005 Kabelraum PRO-SA0478.TS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
800 mm
Einbauort:
Kabelraum
Farbe:
schwarz
Höhe:
2186 mm
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
42.5 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 139,36*
€ 171,20*
€ 3,50*
ab € 138,44*
€ 171,22*
Frei Haus
ab € 138,60*
€ 171,23*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,39*
€ 185,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 193,40*
€ 228,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,72*
€ 272,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,87*
€ 268,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,89*
€ 258,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.