Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende Metall 1963x800x42,5mm RAL9005 Kabelraum PRO-SA0428.TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D439I70
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-SA0428.TS
EAN/GTIN:
     4049759227012
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Blende Metall 1963x800x42,5mm RAL9005 Kabelraum PRO-SA0428.TS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
800 mm
Einbauort:
Kabelraum
Farbe:
schwarz
Höhe:
1963 mm
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
42.5 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 125,40*
€ 156,80*
€ 3,50*
ab € 125,59*
€ 156,83*
Frei Haus
ab € 126,06*
€ 156,84*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,19*
€ 171,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 173,80*
€ 211,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,33*
€ 247,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.