Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachbelüftung RAL7035 RAL7035 ST pulverbesch 40x800x800mm PRO-DCH88B.GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D439I10
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-DCH88B.GR
EAN/GTIN:
     4049759218867
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Dachbelüftung RAL7035 RAL7035 ST pulverbesch 40x800x800mm PRO-DCH88B.GR
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
800 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Höhe:
40 mm
Mit Entlüftung:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
800 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Regendach, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 5,90*
ab € 66,67*
€ 85,29*
€ 4,90*
ab € 66,68*
€ 85,30*
€ 6,78*
ab € 67,82*
€ 86,69*
Frei Haus
ab € 78,99*
€ 100,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,28*
€ 116,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.