Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank ST 42HE vohi m.Festrahm B600xH1963xT600mm IP20 pulverbesch PRO-4266TS.0D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D439H55
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-4266TS.0D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Netzwerkschrank ST 42HE vohi m.Festrahm B600xH1963xT600mm IP20 pulverbesch PRO-4266TS.0D
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
1963 mm
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Montage-Ebene:
vorne und hinten
RAL-Nummer:
9005
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,20*
€ 390,04*
Frei Haus
ab € 338,32*
€ 390,05*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,73*
€ 417,62*
€ 6,78*
ab € 381,04*
€ 437,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 480,90*
€ 552,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,23*
€ 657,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,30*
€ 647,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,41*
€ 627,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,43*
€ 612,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,90*
€ 572,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.