Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel LC 50125 OM3 160m sw MM50125 O8303L160OM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D439G32
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     O8303L160OM3
EAN/GTIN:
     4049759231866
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
LWL-Patchkabel LC 50125 OM3 160m sw MM50125 O8303L160OM3
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
6 mm
Faserart:
Multimode 50/125
Kabeltyp:
Breakout
Kategorie:
OM3
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
160 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, Trunk Kabel, Trunkkabel, U-DQ(ZN), lwl patchkabel lc/lc om3, trunk kabel, om3 trunkkabel, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 LAN-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, VF-45-Patchkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 319,49*
€ 370,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 320,34*
€ 370,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,07*
€ 440,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,45*
€ 434,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,86*
€ 422,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,34*
€ 410,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,34*
€ 381,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.