Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel LC 50125 OM3 140m sw MM50125 O8303L140OM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D439G30
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     O8303L140OM3
EAN/GTIN:
     4049759231842
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
LWL-Patchkabel LC 50125 OM3 140m sw MM50125 O8303L140OM3
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
6 mm
Faserart:
Multimode 50/125
Kabeltyp:
Breakout
Kategorie:
OM3
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
140 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, Trunk Kabel, Trunkkabel, U-DQ(ZN), lwl patchkabel lc/lc om3, trunk kabel, om3 trunkkabel, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 LAN-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, VF-45-Patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,10*
€ 403,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,10*
€ 396,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,80*
€ 384,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,99*
€ 374,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,37*
€ 343,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.