Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D439C08 Herst.-Nr.: O0928.15 EAN/GTIN: 4049759112776 |
| |
|
| | |
| LWL-Patchkabel SC SM OS2 15m ge O0928.15 Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 1 | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser: | 0.125 mm | Faserart: | Singlemode | Kabeltyp: | Simplex | Kategorie: | OS2 | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Länge: | 15 m m | Mantel-Farbe: | gelb | Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC | Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, Simplex Steckverbinder, lwl patchkabel sc/sc os2, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker singlemode, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 LAN-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, VF-45-Patchkabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,63* | € 6,99* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 4,64* | € 7,00* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,10* | € 8,95* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,48* | € 10,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|