Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel syst 10m 4st MTPF48MTPFOS2-10-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D438I50
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     MTPF48MTPFOS2-10-A
EAN/GTIN:
     4049759237387
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel syst 10m 4st MTPF48MTPFOS2-10-A
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
48
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
4
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
4
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Kategorie:
OS2
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
gelb
Steckverbinder Anschluss 1:
MTP-F
Steckverbinder Anschluss 2:
MTP-F
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 363,91*
€ 421,20*
Frei Haus
ab € 364,41*
€ 421,21*
Frei Haus
ab € 424,78*
€ 487,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 485,67*
€ 553,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,43*
€ 658,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,23*
€ 652,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,66*
€ 626,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,13*
€ 602,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,67*
€ 577,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.