Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel syst 5m 4st MTPF48MTPFOM4-5-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D438I49
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     MTPF48MTPFOM4-5-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel syst 5m 4st MTPF48MTPFOM4-5-A
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
48
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
4
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
4
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Kategorie:
OM4
Länge:
5 m
Mantel-Farbe:
violett
Steckverbinder Anschluss 1:
MTP-F
Steckverbinder Anschluss 2:
MTP-F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,49*
€ 581,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,48*
€ 580,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,28*
€ 563,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,82*
€ 548,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,25*
€ 503,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.