Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel syst 20m 3st MTPF36MTPFOS2-20-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D438I40
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     MTPF36MTPFOS2-20-A
EAN/GTIN:
     4049759237295
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel syst 20m 3st MTPF36MTPFOS2-20-A
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
36
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
3
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
3
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Kategorie:
OS2
Länge:
20 m
Mantel-Farbe:
gelb
Steckverbinder Anschluss 1:
MTP-F
Steckverbinder Anschluss 2:
MTP-F
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,71*
€ 346,21*
Frei Haus
ab € 298,61*
€ 346,22*
Frei Haus
ab € 341,72*
€ 398,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 394,88*
€ 453,48*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,48*
€ 539,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,04*
€ 536,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,50*
€ 518,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,28*
€ 507,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,88*
€ 469,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.