Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel syst 3m 1st MTPF12LCOM4-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D438H85
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     MTPF12LCOM4-3
EAN/GTIN:
     4049759216009
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel syst 3m 1st MTPF12LCOM4-3
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
1
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
12
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Kategorie:
OM4
Länge:
3 m
Mantel-Farbe:
violett
Steckverbinder Anschluss 1:
MTP-F
Steckverbinder Anschluss 2:
LC-Duplex
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,14*
€ 82,14*
€ 4,90*
ab € 63,15*
€ 82,15*
Frei Haus
ab € 69,47*
€ 89,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 83,87*
€ 106,81*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.