Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel syst 2m 1st MTPF08LCOM4-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D438H74
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     MTPF08LCOM4-2
EAN/GTIN:
     4049759215897
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel syst 2m 1st MTPF08LCOM4-2
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
8
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
1
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
8
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Kategorie:
OM4
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
violett
Steckverbinder Anschluss 1:
MTP-F
Steckverbinder Anschluss 2:
LC-Duplex
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 9,90*
ab € 48,17*
€ 64,36*
€ 4,90*
ab € 48,36*
€ 64,37*
Frei Haus
ab € 53,17*
€ 70,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,41*
€ 84,17*
€ 3,50*
ab € 69,69*
€ 90,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.