Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D438G86 Herst.-Nr.: MK7001.1,5W EAN/GTIN: 4049759154301 |
| |
|
| | |
| Patchkabel Cat6A 1,5m ws SFTP RJ45 AWG26 MK7001.1,5W Weitere Informationen: | | AWG-Querschnitt: | 26 | Ausführung flammwidrig: | ja | Farbe der Knickschutztülle: | weiß | Kabelkonstruktion: | 4x2 | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 6A (TIA) | Knickschutztülle: | angespritzt | Länge: | 1.5 m m | Mantel-Farbe: | weiß | NVP-Wert: | 76 % | Pinbelegung: | 1:1 | Rasthebelschutz: | ja | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, BNC/UTP-Mediakoppler, CAT 5E-Patchkabel, CAT 5-Patchkabel, CAT 6-Patchkabel, CAT 7-Patchkabel, Computerkabel, Computerleitung, Crossover-Patch Kabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenstecker, EDV-Kabel, EDV-Leitung, Ethernet-Patchkabel, FTP-Crossover-Kabel, GG45-Patchkabel, ISDN-Patchkabel, Jumperkabel, Kabeladapter, Kat. 5E-Patchkabel, Kat. 5-Patchkabel, Kat. 6-Patchkabel, Kat. 7-Patchkabel, Konfektionierte Leitung, Konfektioniertes Kabel, Kupfer-Kabel, Leitung, Mediakoppler, Medienkoppler, Netzwerkkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel Twisted Pair, PC-Kabel, Rangierkabel, Schnur, Telefonkabel, Telefonschnur, Tera 7-Patchkabel, Tera-Patchkabel, UTP-Mediakoppler, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Western-Buchse |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,87* | € 2,94* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1,88* | € 2,96* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,99* | € 3,13* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,05* | € 3,22* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 2,94* | € 4,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|