Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel syst 2m 1st MTPF12MTPFOM5-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik MTPF12MTPFOM5-2 Glasfaserkabel 2 m MTP OM5 Grün
EFB Elektronik MTPF12MTPFOM5-2 Glasfaserkabel 2 m MTP OM5 Grün
Artikel-Nr.:
     262-D422E87
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     MTPF12MTPFOM5-2
EAN/GTIN:
     4049759266516
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel syst 2m 1st MTPF12MTPFOM5-2
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
1
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
1
Gekreuzt:
ja
Kategorie:
OM4
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
grün
Steckverbinder Anschluss 1:
MTP-F
Steckverbinder Anschluss 2:
MTP-F
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 98,51*
€ 124,89*
Frei Haus
ab € 98,51*
€ 124,91*
€ 3,50*
ab € 98,71*
€ 126,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 106,24*
€ 133,91*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.