Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel syst 50m 1st MTPF12MTPFOM4-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik MTPF12MTPFOM4-50 Glasfaserkabel 50 m MTP OM4 Violett
EFB Elektronik MTPF12MTPFOM4-50 Glasfaserkabel 50 m MTP OM4 Violett
Artikel-Nr.:
     262-D422E86
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     MTPF12MTPFOM4-50
EAN/GTIN:
     4049759266509
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel syst 50m 1st MTPF12MTPFOM4-50
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
1
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
1
Gekreuzt:
ja
Kategorie:
OM4
Länge:
50 m
Mantel-Farbe:
violett
Steckverbinder Anschluss 1:
MTP-F
Steckverbinder Anschluss 2:
MTP-F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,20*
€ 372,28*
Frei Haus
ab € 320,00*
€ 372,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 343,48*
€ 398,79*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,79*
€ 474,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,35*
€ 466,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,52*
€ 455,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,11*
€ 445,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,48*
€ 408,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.