Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel syst 30m 1st MTPF08LCOM4-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik MTPF08LCOM4-30 Glasfaserkabel 30 m MTP 8x LC OM4 Violett
EFB Elektronik MTPF08LCOM4-30 Glasfaserkabel 30 m MTP 8x LC OM4 Violett
Artikel-Nr.:
     262-D422E85
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     MTPF08LCOM4-30
EAN/GTIN:
     4049759266493
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel syst 30m 1st MTPF08LCOM4-30
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
8
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
1
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
4
Gekreuzt:
ja
Kategorie:
OM4
Länge:
30 m
Mantel-Farbe:
violett
Steckverbinder Anschluss 1:
MTP-F
Steckverbinder Anschluss 2:
LC-Duplex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,15*
€ 204,33*
Frei Haus
ab € 166,38*
€ 204,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 182,50*
€ 219,98*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,98*
€ 261,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,97*
€ 258,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,50*
€ 217,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.