Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaskadenschalter 2Tln 5Eing passiv 5Ausg 450mA 14V18V EXD2524


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D416J93
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510138
EAN/GTIN:
     4021121540325
Suchbegriffe:
Multischalter
multischalter kathrein
multischalter
Kaskadenschalter 2Tln 5Eing passiv 5Ausg 450mA 14V18V EXD2524
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
5
Kaskadierbar:
ja
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
Max. Stromaufnahme:
450 mA mA
Netzteil:
ohne
Teilnehmeranschlüsse:
2
Terrestrischer Eingang:
passiv
Weitere Suchbegriffe: DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 207,90*
€ 237,92*
€ 4,95*
ab € 211,09*
€ 239,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 213,60*
€ 242,32*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 214,45*
€ 244,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,20*
€ 247,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,92*
€ 283,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,53*
€ 280,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,25*
€ 271,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,98*
€ 268,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,90*
€ 247,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.