Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaskadenschalter 2Tln 5Eing passiv 20mA NTbeilieg 14V18V EXD1524


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D416J91
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510137
EAN/GTIN:
     4021121540301
Suchbegriffe:
Multischalter
multischalter kathrein
multischalter
Kaskadenschalter 2Tln 5Eing passiv 20mA NTbeilieg 14V18V EXD1524
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
0
Kaskadierbar:
ja
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
Max. Stromaufnahme:
20 mA mA
Netzteil:
beiliegend
Teilnehmeranschlüsse:
2
Terrestrischer Eingang:
passiv
Weitere Suchbegriffe: DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 220,33*
€ 255,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 220,33*
€ 255,79*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 225,90*
€ 260,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 228,15*
€ 263,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 231,31*
€ 266,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,79*
€ 304,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,74*
€ 294,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,45*
€ 288,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,92*
€ 281,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,33*
€ 262,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.