| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D411J49 Herst.-Nr.: 74973 EAN/GTIN: 3760248203157 |
| |
|
| | |
| Lesegerät Bus Aufb 78x78x18mm FD-020-209 Weitere Informationen: | | Breite: | 78 mm mm | Höhe: | 78 mm mm | Tiefe: | 18 mm mm | VdS-Klasse: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alarmzentrale, Brandmelderzentrale, Einbruchmelderzentrale, Funkalarmzentrale, Funkeinbruchmeldezentrale, Gefahrenmeldezentrale, Gefahrenwarnanlage, Home-Security, Rauchwarnzentrale, Überfallmeldezentrale, Zutrittskontrollzentrale |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 141,32* | € 176,37* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 143,89* | € 178,41* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 147,62* | € 183,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|