Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 13Ein lgr berührsich REG 1pol schraub 16-150qmmZu PVB160-12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptleitungsklemme 13Ein lgr berührsich REG 1pol schraub 16-150qmmZu PVB160-12
Artikel-Nr.:
     262-D409E34
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2080721
EAN/GTIN:
     4025221406185
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
pollmann hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 1pol
Hauptleitungsklemme 13Ein lgr berührsich REG 1pol schraub 16-150qmmZu PVB160-12
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
13
Anzahl der Eingänge:
13
Berührungssicher:
ja
Breite:
38 mm mm
Farbe:
lichtgrau
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Höhe:
84.5 mm mm
Leiterquerschnitt Abgang:
2.5 - 16 mm²
Leiterquerschnitt Zugang:
16 - 150 mm²
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
160 A
Polzahl:
1
Tiefe:
48.4 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 22,086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,44*
€ 165,9336
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,41*
€ 164,7079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,84*
€ 158,0796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,41*
€ 151,6179
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,43*
€ 131,4117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.