| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D407G91 Herst.-Nr.: 35229 EAN/GTIN: 4034451352292 |
| |
|
| | |
| LED-Lampe FM E27 2,3W 2000K 70lm A kl ws Filamentlampe 360° AC Ø60x110mm 220-240V 35229 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | klar | Ausstrahlungswinkel: | 360 - 360 ° | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 0 lm | Durchmesser: | 60 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | A | Farbe: | weiß | Farbtemperatur: | 2000 - 2000 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Filamentlampe: | ja | Gehäusefarbe: | farblos | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 2.3 kWh | Lampenform: | Birnenform | Lampenleistung: | 2.3 - 2.3 W | Lampenlichtausbeute: | 30 lm/W | Leistungsfaktor: | 0.9 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lichtstrom: | 70 - 70 lm | Länge: | 110 mm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 7500 | Mittlere Nennlebensdauer: | 15000 h | Nennspannung: | 220 - 240 V V | Nennstrom: | 10 - 10 mA mA | Ohne Dimmfunktion: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Sockel: | E27 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, e27 sockel 1000k, led e27, leds mit schraubsockel e 27, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,36* | € 17,86* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,46* | € 18,00* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,02* | € 20,18* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,51* | € 20,87* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,97* | € 22,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|