| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87053112 Herst.-Nr.: 35229 EAN/GTIN: 4034451352292 |
| |
|
| | |
| LED-Lampe E27 2000K Filament 35229 Dekorative LED Allgebrauchsform in Retro-Optik, mit 8 SMD LED Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Nennstrom: | 10 mA | Leistungsfaktor: | 0,9 | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 2,3 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 70 lm | Lampenlichtausbeute: | 30 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,39* | € 18,25* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,49* | € 18,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 14,04* | € 20,69* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,53* | € 21,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,98* | € 23,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|