Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zug-Abzweigdose 350mm 48x250-350mm 0-65mm IBD35048R9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Im-Beton-Dose für GESR9 Stahl bandverzinkt
Im-Beton-Dose für GESR9 Stahl bandverzinkt
Im-Beton-Dose für GESR9 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-D328J32
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7399858
EAN/GTIN:
     4012196331789
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Zug-Abzweigdose 350mm 48x250-350mm 0-65mm IBD35048R9
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
rund
Bodenblech:
ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
ja
Kanalbreite:
250 - 350 mm
Kanalhöhe:
48 - 48 mm
Nenngröße:
350 mm mm
Nivellierbereich:
0 - 65 mm mm
Werkstoff der Seitenwand:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: obo abox, abox, Anschlussdose, Fußbodendose, Leerdose, U-Anschlussdose, Universaldose für Unterflurkanal, Unterflur-Abzweigdose, Unterflurdose, Unterflurgerätedose, Unterflurkanaldose, Unterflurkanal-Dose, Unterflur-Leerdose, Unterflur-Zug- und Abzweigdose, Unterflur-Zugdose, Verbindungsdose, Zugdose Unterflurkanal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,42*
€ 313,47*
Frei Haus
ab € 281,37*
€ 321,01*
Frei Haus
ab € 283,70*
€ 324,16*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 290,79*
€ 332,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 352,43*
€ 403,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,04*
€ 479,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,07*
€ 466,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,71*
€ 456,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,83*
€ 437,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,43*
€ 419,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7399920
ab € 14,80*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7399912
ab € 20,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400332
ab € 59,47*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7399892
ab € 56,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7399898
ab € 55,84*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400652
ab € 75,20*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400664
ab € 84,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.