Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zug-Abzweigdose 350mm 38x250-350mm 0-65mm IBD350389


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Im-Beton-Dose für GES9 440x440x135 Stahl bandverzinkt
Im-Beton-Dose für GES9 440x440x135 Stahl bandverzinkt
Im-Beton-Dose für GES9 440x440x135 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-D328J29
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7399850
EAN/GTIN:
     4012196331734
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Zug-Abzweigdose 350mm 38x250-350mm 0-65mm IBD350389
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
quadratisch
Bodenblech:
ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
ja
Kanalbreite:
250 - 350 mm
Kanalhöhe:
38 - 38 mm
Nenngröße:
350 mm mm
Nivellierbereich:
0 - 65 mm mm
Werkstoff der Seitenwand:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: obo abox, abox, Anschlussdose, Fußbodendose, Leerdose, U-Anschlussdose, Universaldose für Unterflurkanal, Unterflur-Abzweigdose, Unterflurdose, Unterflurgerätedose, Unterflurkanaldose, Unterflurkanal-Dose, Unterflur-Leerdose, Unterflur-Zug- und Abzweigdose, Unterflur-Zugdose, Verbindungsdose, Zugdose Unterflurkanal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 232,43*
€ 269,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,75*
€ 274,56*
Frei Haus
ab € 243,52*
€ 280,97*
Frei Haus
ab € 244,31*
€ 283,75*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 252,85*
€ 291,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,35*
€ 320,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,43*
€ 318,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,66*
€ 309,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,01*
€ 301,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,43*
€ 276,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7399920
ab € 14,80*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7399910
ab € 19,27*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400340
ab € 65,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7399890
ab € 52,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7399896
ab € 54,22*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400648
ab € 72,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.