Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskombination Grundgerät einkanal PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-D325H33
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Sicherheitskombination Grundgerät einkanal PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SP
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Breite:
17.5 mm mm
Höhe:
117.4 mm mm
Mit TÜV-Zulassung:
ja
Mit Zulassung für BG BIA:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Rückfallverzögerung:
0.03 - 0.03 s
Tiefe:
114.5 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais phoenix contact, schutztürwächter, Bedienerschutzrelais, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken, Gerät zur Überwachung von Positionsschaltern, Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Trittmatten, Not Aus Relais, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus Schaltgerät, NOT-AUS-Relais, Relais
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,66*
€ 173,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 156,30*
€ 174,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,88*
€ 176,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 158,00*
€ 176,32*
Frei Haus
ab € 163,37*
€ 181,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,39*
€ 207,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.