Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 60W 12V IP67 DALI Kstgeh stat Dimmung DALI 150x53x35mm 55092


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D306A92
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55092
EAN/GTIN:
     4034451550926
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 60W 12V IP67 DALI Kstgeh stat Dimmung DALI 150x53x35mm 55092
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
60 - 60 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Breite:
53 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
35 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
150 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,12*
€ 76,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 68,36*
€ 87,63*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.