Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 60W 36V IP65 Kstgeh stat 171x61x37mm 55087


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D306A88
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55087
EAN/GTIN:
     4034451550872
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 60W 36V IP65 Kstgeh stat 171x61x37mm 55087
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
60 - 60 W
Ausgangsspannung:
36 - 36 V
Breite:
61 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
37 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
171 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,91*
€ 84,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,05*
€ 97,01*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.