Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 60W 24V IP67 DALI Kstgeh stat Dimmung DALI 171x61x37mm 55082


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D306A83
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55082
EAN/GTIN:
     4034451550827
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 60W 24V IP67 DALI Kstgeh stat Dimmung DALI 171x61x37mm 55082
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
60 - 60 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
61 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
37 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
171 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 58,74*
€ 76,60*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,83*
€ 76,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 68,03*
€ 87,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.