Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 75W 15V IP20 Kstgeh stat 129x97x38mm 55079


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D306A80
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55079
EAN/GTIN:
     4034451550797
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 75W 15V IP20 Kstgeh stat 129x97x38mm 55079
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
75 - 75 W
Ausgangsspannung:
15 - 15 V
Breite:
97 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
38 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
129 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,44*
€ 46,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,82*
€ 52,95*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.