Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitteleinspeisung URail ws 189mm 954.78


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 954.78 Schienenlichtschranke Weiß LED 5,8 W
Paulmann 954.78 Schienenlichtschranke Weiß LED 5,8 W
Paulmann 954.78 Schienenlichtschranke Weiß LED 5,8 W
Artikel-Nr.:
     262-D293E44
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95478
EAN/GTIN:
     4000870954782
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Mitteleinspeisung URail ws 189mm 954.78
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Farbe:
weiß
Länge:
189 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 49,55*
€ 49,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,40*
€ 51,77*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,81*
€ 52,18*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,39*
€ 53,00*
€ 8,50*
ab € 41,47*
€ 55,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.