Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurschalter 60W YourLED ws Wippe 12V 707.27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 707.27
Paulmann 707.27
Paulmann 707.27
Artikel-Nr.:
     262-D292I16
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70727
EAN/GTIN:
     4000870707272
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Wippe
schnurschalter weiß
schnurschalter
Schnurschalter 60W YourLED ws Wippe 12V 707.27
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe
Farbe:
weiß
Leistung:
60 - 60 W
Nennspannung:
12 V V
Nennstrom:
5 A A
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dimmer, Dimmer inklusive Trafo, Dimmer mit Trafo, Endschalter, Fußschalter, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnurschalter/-dimmer, Schnur-Schiebedimmer, Schnurtrafo dimmbar, Tretschalter, Tret-Zwischenschalter, Zugschalter, Zwischenschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.