Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 0-144W SmartHome 24V IP20 stat Kstgeh 80x39x19mm 500.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 500.03 Kabellos Weiß
Paulmann 500.03 Kabellos Weiß
Paulmann 500.03 Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     262-D292F28
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     50003
EAN/GTIN:
     4000870500033
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Lichtmanagement
LED-Trafo 0-144W SmartHome 24V IP20 stat Kstgeh 80x39x19mm 500.03
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
0 - 144 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
39 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
19 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
80 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.