Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsbandklemme 560mm VA ZEU168


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein ZEU 168
Kathrein ZEU 168
Artikel-Nr.:
     262-D291I60
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21410023
EAN/GTIN:
     4021121543289
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
Staberder
Tiefenerder
erdungsschellen
Erdungsbandklemme 560mm VA ZEU168
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
60 - 165 mm
Länge:
560 mm mm
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
25 - 50 mm²
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Banderdungsklemme, Bandklemme, Erdungsbandklemme, Erdungsklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 13,57*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 13,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,71*
€ 13,61*
3 Tage
18
€ 6,40*
ab € 9,80*
€ 13,73*
€ 5,46*
ab € 9,95*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.