Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G13 T8 13,5W 4000K ws AC 2500lm B mattiert 160° Ø28x1200mm MASLEDTUBE1200MMUE13.5W840T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTER LED Tube 1200mm UE 13.5W 840 T8
Philips MASTER LED Tube 1200mm UE 13.5W 840 T8
Artikel-Nr.:
     262-D251E28
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     33972900
EAN/GTIN:
     8719514339729
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G13 T8 13,5W 4000K ws AC 2500lm B mattiert 160° Ø28x1200mm MASLEDTUBE1200MMUE13.5W840T8
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
160 - 160 °
Bauform:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2500 lm
Durchmesser:
28 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0736
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
B
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.2
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
13.5 - 13.5 W
Lampenlichtausbeute:
185 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
2500 - 2500 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
1200 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Mittlere Nennlebensdauer:
75000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
56 - 69 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
G13
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 4000k, led röhre, philips led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 11,99*
€ 11,99*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,17*
€ 12,44*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,98*
€ 12,68*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,14*
€ 14,22*
1
€ 8,50*
ab € 10,86*
€ 15,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 124,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
43166900
ab € 18,24*
Ähnlich
Philips
43168300
ab € 22,78*
Ähnlich
Philips
33974300
ab € 9,00*
Ähnlich
Philips
33976700
ab € 11,66*
Ähnlich
Philips
33978100
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.