Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampenset GU10 5x4,7W F 3000K 345l MASLEDSPOTVLED4.7-50WGU108303


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTER LED Spot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT
Philips MASTER LED Spot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT
Artikel-Nr.:
     262-D251D55
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     31214200
EAN/GTIN:
     8719514312142
Suchbegriffe:
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED-Reflektorlampenset GU10 5x4,7W F 3000K 345l MASLEDSPOTVLED4.7-50WGU108303
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
36 - 36 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
345 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1414
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.43
Lampenbezeichnung:
PAR16
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
4.7 - 4.7 W
Lampenlichtausbeute:
73 lm/W
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
345 - 345 lm
Lichtstärke:
650 cd
Länge:
54 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
25 - 25 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
GU10
Spannungsart:
AC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 13,46*
€ 13,46*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,18*
€ 14,85*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 11,10*
€ 15,61*
1 Tag
15
1
€ 5,90*
ab € 11,62*
€ 16,36*
6
€ 5,46*
ab € 12,47667*
€ 16,40667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30811400
ab € 2,95*
Ähnlich
Philips
30813800
ab € 3,06*
Ähnlich
Philips
31212800
ab € 10,39*
Ähnlich
Philips
31226500
ab € 3,53*
Ähnlich
Philips
31228900
ab € 3,23*
Ähnlich
Philips
70777700
ab € 2,65*
Ähnlich
Philips
70783800
ab € 3,61*
Ähnlich
Philips
31230200
ab € 3,61*
Ähnlich
Philips
66271400
ab € 5,37*
Ähnlich
Philips
67541700
ab € 4,27*
Ähnlich
Philips
70523700
ab € 4,25*
Ähnlich
Philips
70775300
ab € 2,66*
Ähnlich
Philips
70525100
ab € 4,26*
Ähnlich
Philips
70787600
ab € 2,75*
Ähnlich
Philips
70789000
ab € 2,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.