Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 24V 9,6W 230VAC 0,4A 13,8VA Kurzschlussf IP65 LRZBASIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüft.rauchschalt.Zentrale LRZ Basis
Lüft.rauchschalt.Zentrale LRZ Basis
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     262-D242J22
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     31-5400005-01-01
EAN/GTIN:
     4260432550207
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
gleichstromversorgung 24v
Gleichstromversorgung 24V 9,6W 230VAC 0,4A 13,8VA Kurzschlussf IP65 LRZBASIS
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
230 - 230 V
Breite:
146 mm
Direktmontage möglich:
ja
Höhe:
146 mm
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
9.6 W
Leistungsaufnahme:
13.8 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
0.4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
60.5 mm
Wandmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 164,77*
€ 197,83*
Frei Haus
ab € 165,60*
€ 199,50*
Frei Haus
ab € 173,18*
€ 206,97*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 171,16*
€ 209,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 176,92*
€ 211,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,83*
€ 235,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,52*
€ 213,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.