| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D226I11 Herst.-Nr.: 187095 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schlüsselschalter 3stuf rnd Ø30mm Schaltfunktion verrastend M30C-FWRS3-A* Weitere Informationen: | | Anzahl der Schaltstellungen: | 3 | Ausführung des Betätigungselements: | Schlüssel | Bauform der Linse: | rund | Breite der Öffnung: | 0 mm | Farbe Frontring: | Chrom | Farbe des Betätigungselements: | schwarz | Höhe der Öffnung: | 0 mm | Lochdurchmesser: | 30 mm mm | Mit Frontring: | ja | Schaltfunktion verrastend: | ja | Schutzart (IP), frontseitig: | IP66 | Werkstoff des Frontrings: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eaton schlüsseltaster, schlüsseltaster, Drehknopf, Drehschalter, Frontelement Drehschalter, Frontelement für Potentiometer, Frontelement für Wahlschalter, Frontelement für Wahltaster, Frontelement Leuchtwahlschalter, Grifftaste, Kippschalter, Knebeltaste, Knebeltaster, Leuchtschalter, Leuchtwahlschalter, Leuchtwahltaste, Leuchtwahltaster, NOT-AUS-Befehlsgerät, Potentiometer-Antrieb, Potiantrieb, Schwenkhebel, Stellungswächter, Stellungswähler, Wahlschalter, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweistellungs-Drehschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,56* | € 42,28* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 33,02* | € 44,19* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,87* | € 45,11* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 33,94* | € 45,12* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,84* | € 48,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|