Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Nockenschalter
>
Artikel
Wahlschalter 2stuf Drehkn rnd Ø30mm Schaltfunktion verrastend M30C-FWR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-D226I04
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
187088
EAN/GTIN:
4015081821457
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Nockenschalter
Wahlschalter 2stuf Drehkn rnd Ø30mm Schaltfunktion verrastend M30C-FWR
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
Chrom
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
30 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Werkstoff des Frontrings:
Metall
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Knebelschalter
,
Wahlschalter
,
Wahltaste
,
Wahltaster
,
knebelschalter 2 stellungen eaton
,
drehknopf
,
drehknopf eaton
,
Drehschalter
,
Frontelement Drehschalter
,
Frontelement für Potentiometer
,
Frontelement für Wahlschalter
,
Frontelement für Wahltaster
,
Frontelement Leuchtwahlschalter
,
Grifftaste
,
Kippschalter
,
Knebeltaste
,
Knebeltaster
,
Leuchtschalter
,
Leuchtwahlschalter
,
Leuchtwahltaste
,
Leuchtwahltaster
,
NOT-AUS-Befehlsgerät
,
Potentiometer-Antrieb
,
Potiantrieb
,
Schlüsselschalter
,
Schlüsseltaster
,
Schwenkhebel
,
Stellungswächter
,
Stellungswähler
,
Zustimmschalter
,
Zweistellungs-Drehschalter
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,54*
€ 17,66*
Lager 4147
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,54*
€ 17,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,16*
€ 18,63*
Lager 4981
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,25*
€ 18,68*
Lager 1788
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,47*
€ 19,04*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
197145 - M22-FLED-B-HP, LED-Element, Flat Rear, blau, Frontbefestigung
Eaton
197145
ab € 13,68*
Ähnlich
216398 - M22-TC
Eaton
216398
ab € 4,56*
Ähnlich
225527 - M22-TCV
Eaton
225527
ab € 1,58*
Ähnlich
Eaton 197141 M22-FLED-W-HP LED-Element 1 St.
Eaton
197141
ab € 13,68*
Ähnlich
Eaton 197142 M22-FLED-R-HP LED-Element 1 St.
Eaton
197142
ab € 13,07*
Ähnlich
Eaton 197143 M22-FLED-G-HP LED-Element 1 St.
Eaton
197143
ab € 13,75*
Ähnlich
Eaton M22-FLED-RG LED-Element Grün, Rot 24 V 1 St.
Eaton
180799
ab € 9,89*
Ähnlich
Eaton M22-FLED-RGB LED-Element Rot, Grün, Blau 24 V 1 St.
Eaton
180800
ab € 13,33*
Ähnlich
Eaton M22-FLED-W LED-Element Weiß 24 V 1 St.
Eaton
180795
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen