| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D213A36 Herst.-Nr.: 103-136-03-300-17 EAN/GTIN: 4043106036494 |
| |
|
| | |
| Deckenlautsprecher 10W ws 2Weg 210x312x85mm WL6HQ-T10,WEIß Weitere Informationen: | | Anzahl der Wege: | 2 | Breite: | 210 mm mm | Farbe: | weiß | Frequenz: | 115 - 21000 Hz | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | ja | Höhe: | 312 mm mm | Musikbelastbarkeit: | 10 W W | Nennbelastbarkeit: | 10 W W | Tiefe: | 85 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: huber+söhne wandlautsprecher, wandlautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 90,655* | € 113,065* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 90,56* | € 114,34* | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 93,455* | € 116,495* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 94,67* | € 118,64* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 98,98* | € 124,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|