Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte SafeLite 4,4W 20m 5053K 1LED 150lm WandanbauDeckenanbau SL20,MNM,IP42,60LM,3H,MT,2X2,5MM²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einzelbatterieleuchte SafeLite IP42 40071349554
LED-Einzelbatterieleuchte SafeLite IP42 40071349554
Artikel-Nr.:
     262-D212C42
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071349554
EAN/GTIN:
     3660191606084
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
inkl. Piktogramme
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Anzahl der Leuchtenköpfe:
8
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
150 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5 - 40 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
119 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Erkennungsweite:
20 m
Farbtemperatur:
5053 - 5053 K
Fassung:
ohne
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
49 mm
Lampenleistung:
4.6 - 4.6 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
100 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Reflektor
Länge:
270 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
4.4 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Nennbetriebsdauer:
3 - 3 h
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP42
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überwachungseinrichtung:
Prüftaste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,27*
€ 55,93*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,41*
€ 56,04*
Frei Haus
ab € 43,13*
€ 57,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,27*
€ 63,52*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 63,02*
€ 80,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.