Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachbeplankung RAL7035 RAL7035 Kst 750x375x85mm D250-CI48-RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D189J90
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     194629
EAN/GTIN:
     9010238059375
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Dachblech
eaton (moeller) automatengehäuse
automatengehäuse
Dachbeplankung RAL7035 RAL7035 Kst 750x375x85mm D250-CI48-RAL7035
Weitere Informationen:
Breite:
375 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
375 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Höhe:
750 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
85 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Regendach, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,62*
€ 179,98*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 154,12*
€ 182,18*
Frei Haus
ab € 161,99*
€ 190,30*
Frei Haus
ab € 169,15*
€ 197,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 195,03*
€ 227,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,05*
€ 270,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,62*
€ 266,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,15*
€ 258,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,29*
€ 250,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,03*
€ 232,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
083880
ab € 107,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.