Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose 1f uws V-LIFE UP m.BS Klappd ultraweiß Mit erhöhtem Berührungsschutz LEGRAND753117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Valena Life Ssdo Klappdeckel 753117 S1 Uw mit erh. Ber.-sch.
LEGR Valena Life Ssdo Klappdeckel 753117 S1 Uw mit erh. Ber.-sch.
Artikel-Nr.:
     262-D145E96
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     753117
EAN/GTIN:
     3414970910929
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Dimmer
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Steckdose 1f uws V-LIFE UP m.BS Klappd ultraweiß Mit erhöhtem Berührungsschutz LEGRAND753117
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
1
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
0
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
ultraweiß | weiß
Farbe des Schaltelements:
weiß
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
74.6 mm
Gerätehöhe:
74.6 mm
Gerätetiefe:
39.6 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Mit Klappdeckel:
ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schlagfestigkeit:
IK04
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 10,16*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 10,38*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,85*
€ 11,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,21*
€ 13,39*
€ 3,50*
ab € 18,72*
€ 26,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.