Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher 3W si 1Weg 4Ohm 70,5x70,5x38mm KEL55MUSIC,SILBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HiFi-Lautsprecher UP KEL55Music si
HiFi-Lautsprecher UP KEL55Music si
Artikel-Nr.:
     262-D143C17
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     103-008-06-000-00
EAN/GTIN:
     4043106040545
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher 4 ohm
Deckenlautsprecher 3W si 1Weg 4Ohm 70,5x70,5x38mm KEL55MUSIC,SILBER
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
1
Breite:
70.5 mm mm
Farbe:
Silber
Frequenz:
170 - 20000 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
70.5 mm mm
Impedanz:
4 - 4 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
3 W W
Nennbelastbarkeit:
3 W W
Tiefe:
38 mm mm
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, whd deckeneinbaulautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 32,45*
€ 44,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,59*
€ 44,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,27*
€ 47,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.