Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaskadenschalter 4Tln 5Eing aktiv 4Ausg 22 kHz-Generator 800mA 022kHz EXR2554


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein EXR 2554 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 5 Ausgänge
Kathrein EXR 2554 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 5 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     262-D141A82
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510097
EAN/GTIN:
     4021121522819
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter kathrein
diseqc-umschalter
Kaskadenschalter 4Tln 5Eing aktiv 4Ausg 22 kHz-Generator 800mA 022kHz EXR2554
Weitere Informationen:
22 kHz-Generator:
ja
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
4
Kaskadierbar:
ja
Max. Stromaufnahme:
800 mA mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
0/22 kHz
Teilnehmeranschlüsse:
4
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Weitere Suchbegriffe: DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,97*
€ 83,53*
€ 5,95*
ab € 68,06*
€ 84,85*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 68,34*
€ 85,19*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 69,09*
€ 86,08*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,70*
€ 86,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KATHREIN Digital Systems
20510030
€ 120,83*
Zubehör
KATHREIN Digital Systems
20510031
€ 110,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.