Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastdimmer 20-210W uni UP Lichtwertspeicher 1712DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D126I69
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     1712DE
EAN/GTIN:
     4011377166929
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer
Tastdimmer 20-210W uni UP Lichtwertspeicher 1712DE
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
0.5 - 4 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Bedienungsart:
Drucktaster
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP00
Halogenfrei:
ja
Lastart:
universal
Lichtwertspeicher:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
38 mm
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennleistung ohmsche Last:
20 - 210 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,70*
€ 110,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 89,67*
€ 110,79*
€ 5,46*
ab € 90,54*
€ 111,75*
€ 3,50*
ab € 90,87*
€ 112,09*
2 Tage
19
€ 6,40*
ab € 93,51*
€ 114,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
KMLED230U
ab € 18,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.