| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D111D50 Herst.-Nr.: 62090010000 EAN/GTIN: 4013046621098 |
| |
|
| | |
| E-Mobility Ladeleitung AC 3-phasig 32A Typ Typ 2Typ 2 1KL 400V FT038.1032.E00.0820.0304-0000 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kommunikationsleiter: | 1 | Ausführung Fahrzeugseite: | Typ 2 | Ausführung Infrastrukturseite: | Typ 2 | Kabellänge: | 8 m | Kabeltyp: | gerade | Nennspannung: | 400 V | Nennstrom: | 32 A | Stromart: | AC 3-phasig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.654,63* | € 1.781,12* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.655,80* | € 1.782,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.659,22* | € 1.798,45* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.816,66* | € 1.957,47* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.973,38* | € 2.124,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|