| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D102B41 Herst.-Nr.: GB10021K9010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Geräteblende GEB-K 2f 100mm Kst rws hfr Kanalsteckd_2f Mit Beschriftungsfeld GB10021K9010 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 2 | Ausführung: | glatt | Befestigungsart: | innenliegend | Durchmesser Öffnung: | 48 mm | Farbe: | reinweiß | weiß | Geräteart: | Kanalsteckdose 2-fach | Halogenfrei: | ja | Länge: | 153 mm mm | Mit Beschriftungsfeld: | ja | Mit Schutzfolie: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Oberteilbreite: | 100 mm mm | RAL-Nummer: | 9010 | Schlagfestigkeit: | IK07 | Schnittkaschierung: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, Abdeckung für Automaten-Einbaueinheit, Abdeckung für Brüstungskanal, Abschließbarer Deckel, Abschließbarer Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Automatenblende, Automatenblende für Brüstungskanal, Blende, Blende für Brüstungskanal, Blende für Installationskanal, Deckel, Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Elektro-Installationskanal-System, Geräteblende für Automateneinbaueinheit, Geräteblende für Brüstungskanal, Geräteblende für Geräteeinbau, Geräteblende für Geräteeinbaukanal, Geräteblende für Installationskanal, Kanalblende, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,99* | € 11,35* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,00* | € 11,36* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,18* | € 11,63* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,67* | € 12,34* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,05* | € 12,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|