Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende GEB-K 2f 80mm Kst rt hfr Kanalsteckd_2f Mit Beschriftungsfeld GB080213020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager GB080213020 Steckdose Rot
Hager GB080213020 Steckdose Rot
Artikel-Nr.:
     262-D102B07
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GB080213020
EAN/GTIN:
     4012740909792
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Geräteblende
Modularblenden
geräteblende 2-fach hager
Geräteblende GEB-K 2f 80mm Kst rt hfr Kanalsteckd_2f Mit Beschriftungsfeld GB080213020
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Ausführung:
glatt
Befestigungsart:
innenliegend
Durchmesser Öffnung:
48 mm
Farbe:
rot
Geräteart:
Kanalsteckdose 2-fach
Halogenfrei:
ja
Länge:
153 mm mm
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite:
80 mm mm
RAL-Nummer:
3020
Schlagfestigkeit:
IK07
Schnittkaschierung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, geräteblende hager, Abdeckung für Automaten-Einbaueinheit, Abdeckung für Brüstungskanal, Abschließbarer Deckel, Abschließbarer Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Automatenblende, Automatenblende für Brüstungskanal, Blende, Blende für Brüstungskanal, Blende für Installationskanal, Deckel, Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Elektro-Installationskanal-System, Geräteblende für Automateneinbaueinheit, Geräteblende für Brüstungskanal, Geräteblende für Geräteeinbau, Geräteblende für Geräteeinbaukanal, Geräteblende für Installationskanal, Kanalblende, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 7,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,52*
€ 7,91*
€ 5,46*
ab € 5,92*
€ 8,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,06*
€ 8,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,92*
€ 9,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.